Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Hubwagen EGV Eco 2900mm, 1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005788
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     EST.E.1229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrohubwagen gabellänge 1150
EGV Eco - Hubwagen • Heben und verfahren Sie Ihre palettierten Güter elektrisch • Zwei 12 V / 120 Ah Semitraktionsbatterien sorgen für flotten Umschlag Ihrer Lasten bis zu 1200kg • Bei eingefahrenem Teleskopmast "duckt" sich der EGV Eco unter Türöffnungen, stellt sich mit 1600mm und 290mm verschiedene Hubhöhen zur Wahl und zeigt sich im Preis-Leistungsvergleich besonders wirtschaftlich • Im Lieferumfang enthalten ist ein externes Ladegerät
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
800 mm
Tragbreite:
570 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, Hebefahrzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.917,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.151,74*
€ 3.750,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.077,91*
€ 3.662,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,48*
€ 3.531,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.918,78*
€ 3.473,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.917,12*
€ 3.471,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.