Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 40 x 60 mm, 50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-59033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel ab 50 mm Breite • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches und schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Recyclebar - ressourcenschonend und gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Stärke:
50 µm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Produkteigenschaften:
bedruckbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, 50mm Breit, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, Wiederverschlussbeutel, Wiederverschließbarer Beutel, Beutel LDPE, Tüte LDPE, LDPE tüten, Beutel reißfest, LDPE Beutel, verschließbar, wiederverschließbar, Reißfester Beutel, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00409*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0061*
€ 0,00726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00546*
€ 0,0065
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00528*
€ 0,00628
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00504*
€ 0,006
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01854*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,02149*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03747*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03744*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04885*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05818*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06465*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,08432*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10621*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01324*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00971*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.