Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE B x L 180 x 250 mm, 50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-51140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel ab 100 mm Breite • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfach und schnell Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Recyclebar - ressourcenschonend und gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Stärke:
50 µm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Produkteigenschaften:
bedruckbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 180x250 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 180 x 250 mm, LDPE Beutel, Tüte LDPE, Wiederverschließbarer Beutel, LDPE tüten, verschließbar, reißfester Beutel, wiederverschließbar, Wiederverschlussbeutel, Beutel reißfest, Beutel LDPE, 100mm Breite, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04875*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,06385*
€ 0,07598
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,06255*
€ 0,07443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06045*
€ 0,07194
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05725*
€ 0,06813
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,05495*
€ 0,06539
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,04875*
€ 0,05801
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01854*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,02129*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03757*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03744*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05758*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06425*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,08392*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10721*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00404*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01314*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00962*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.