Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel LDPE Gripstar B x L 80 x 120 mm, 50 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-51040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschluss-Beutel ab 50 mm Breite • Transparent - Inhalt ist gut sichtbar - einfache Überprüfung des Inhalts und Zustands • Druckverschluss - einfaches und schnelles Verschließen und Öffnen ohne Hilfsmittel • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Auch mit Euro-Lochung und/oder Druck nach Wunsch • Schützen Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • Recyclebar - ressourcenschonend und gut für die Umwelt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Stärke:
50 µm
Beuteltyp:
Druckverschlussbeutel
Produkteigenschaften:
bedruckbar | wiederverschließbar
Verschlussart:
Druckverschluss
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, 50mm Breit, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, Wiederverschlussbeutel, Wiederverschließbarer Beutel, Beutel LDPE, Tüte LDPE, LDPE tüten, Beutel reißfest, LDPE Beutel, verschließbar, wiederverschließbar, Reißfester Beutel, ZIPBeutel, minigripp, verschluss, minigrip, Beutel, Zipperbeutel, minigrippbeutel, ZIP-Beutel, minigripbeutel, Plastikbeutel, Verschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,01148*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01538*
€ 0,0183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01508*
€ 0,01795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01418*
€ 0,01687
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01148*
€ 0,01366
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01854*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,02129*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03747*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,03764*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,04885*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,05788*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,06425*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,08422*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,10721*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00407*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,01314*
Sonstiges
k.A.
ab € 0,00958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.