Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUWEL Heftklammer Leitz verzinkt 4 mm


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-41140
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     Juwel 5/32
EAN/GTIN:
     4002432396689
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
JUWEL - Heftklammern • Einsetzbar für Heftzange Juwel und Juwel 2000 • 2000 Heftklammern/Packung • Heftleistung 2-12 Blatt • Aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Rapid JUWEL Heftzange
Material:
Stahl
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Leitz
Heftklammer-Typ:
JUWEL
Klammerschenkellänge:
4 mm
Rückenbreite:
6,97 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,69*
1 Tag
1399
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,77*
3
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,77*
1
pro Schachtel
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,77*
Lager 847
58
1
pro Schachtel
€ 4,99*
ab € 4,62*
€ 7,12*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 2.000 Stück (ab € 0,00231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55570082
ab € 20,99*
Zubehör
Leitz
55560082
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.