Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Hubwagen EHS Semi 1600mm, 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3012098
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     EST.S.1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
elektrische hubwagen
EHS Semi - Hubwagen • Immer wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis • Mit dem Stapler EHS Premium stehen drei Hubhöhen zur Wahl: 1600mm, 2500mm, 3000mm • Dynamisch und souverän werden Lasten bis zu 1,0t bewegt • Die ergonomisch geformte Deichsel und die Bereifung aus Nylon erleichtern Ihnen das manuelle Verfahren Ihrer Güter • Durch die elektronische Steuerung ist ein feinfühliger Hebe-/Senkvorgang möglich • Für außerordentliche Standfestigkeit und Sicherheit sorgen hochwertiger Stahl und optimierte Radstände • DER EHS Premium ist serienmäßig mit einer wiederaufladbaren 12 V / 150 Ah Batterie und einem integrierten Ladegerät ausgestattet
Weitere Informationen:
Hublast:
1000 kg
Hubhöhe:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hebefahrzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.605,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.840,10*
€ 3.379,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.799,88*
€ 3.331,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.684,50*
€ 3.194,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.629,22*
€ 3.128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.605,93*
€ 3.101,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.