Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband Warnband rot "Vorsicht Glas" 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-19879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4024192458575
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Verpackungshinweisband
"Vorsicht Glas" rot - PVC Warnklebeband • Zum Markieren von empfindlichen Kartons und Packstücken • Hohe Reißfestigkeit • Hohe Signalwirkung • Ausgezeichnete Haftfähigkeit auf vielen Oberflächen • Temperaturbeständig nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur von -20°C bis +70°C • Gute Feucht- und Witterungsbeständigkeit • Bitte prüfen Sie vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Vorsicht Glas
Farbe:
rot
Sprachen:
Deutsch
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | zum Markieren
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband | Warnklebeband
Produkteigenschaften:
bedruckt | fluoreszierend | witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: pvc-packband rot 50 mm x 66m, pvc-band, pvc-band rot, Warnklebeband, Warnband, Warnbänder, rotes Warnband, rote Warnbänder, Warnetiketten, rot, Versandklebebänder, Warnklebebänder, Kennzeichnungsband, Kennzeichnungsbänder, Markierband, Versandklebeband, Markierklebebänder, Markierklebeband, Markierbänder, Warnhinweisbänder, Warnhinweisband, Gefahrbänder, Gefahrband, Bedruckte Bänder, Signalbänder, Signalband, Bedruckte Klebebänder, Gefahrklebebänder, Gefahrenklebebänder, Gefahrenklebeband, Gefahrklebeband, Warnbä, Warnba
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,19*
Zubehör
tesa
06300-00001-00
ab € 7,80*
Zubehör
k.A.
ab € 91,46*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,54*
Zubehör
k.A.
ab € 2,82*
Zubehör
tesa
ab € 81,40*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,95*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.