Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 6012 Tischabroller mit Schraubzwinge 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8127338
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
tesa 6012 -Tischabroller bis 50 mm • Ein universell einsetzbarer Tischabroller • Robuster Abroller aus Metall • Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an der Tischkante, oder durch Anschrauben • Wahlweise Bestückung mit 1 Rolle (66m x 50mm) oder 2 Rollen (66m x 25mm) • Geringer Platzbedarf • Messerabdeckung schützt vor Verletzungen, wenn der Abroller nicht verwendet wird
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Filamentklebeband | Film-Klebeband | Gewebeband | Packband | Papierklebeband | Vlies-Klebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm
max. Rollen-Ø:
145 mm
Länge:
66 m | 175 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
130 mm
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesa klebebandabroller 50mm, tesa klebeabroller, klebeabroller 50mm, Klebebänderabroller, Klebebänderspender, tesaroller, Klebebandspender, tesa6012, spender, Abroller, Abrollgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,82*
Zubehör
Monta
303
ab € 1,40*
Zubehör
k.A.
ab € 5,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,92*
Zubehör
k.A.
ab € 4,98*
Zubehör
k.A.
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.