Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4169 PVC-Markierungsband gelb/schwarz 33m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-17259
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448912886
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
ESD-Klebeband
tesa 4169 gelb/schwarz - PVC-Bodenmarkierungsband • Tesa 4169 ist ein Klebeband mit einem Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse • Es ist besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich • UV-beständig • Hauptanwendung: Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge, markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4169
Länge:
33 m
Stärke:
180 µm
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Acrylat
Farbe:
gelb | schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | UV-beständig
Klebebandtyp:
Bodenmarkierungsband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
50 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 17,16*
€ 22,71*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,29*
€ 28,54*
1 Tag
26
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 30,32*
€ 39,66*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,99*
€ 42,66*
Lager 847
7
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,64819* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 378,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 127,51*
Zubehör
k.A.
ab € 199,58*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,53*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.