Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANUCORD Mehrzweckspanner mit Abstandhalter 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-15632
Hersteller:
     Greiner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
MANUCORD 19 mm - Mehrzweckspanner • Für die professionelle Verarbeitung von Textil- und Kompositband in 13 - 25 mm Breite • Abstandhalter verhindert ein zu kurzes Abschneiden des Bandes an der Schnalle • Hervorragende Qualität, Made in Germany • Robuste Ausführung für einen langen Gebrauch • Einfache Handhabung erleichtert den Arbeitsprozess und spart wertvolle Zeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greiner
Betriebsart:
manuell
Umreifungsgerät:
ManuCord
Bandsorte:
Kompositband | Polyesterband | Textilband
Bandbreite:
19 mm
Bandstärke:
1,40 mm
Verschlussart:
Schnallenverschluss
Gewicht:
1,8 kg
Einsatzbereich:
leichte Packstücke | mittelschwere Packstücke
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, kombispanner greiner, Mehrzweckspanner, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,74*
€ 507,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,40*
€ 464,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,31*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0531*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0619*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Cader
ab € 52,55*
Zubehör
Cader
ab € 54,20*
Zubehör
Cader
ab € 73,97*
Zubehör
Cader
ab € 89,56*
Zubehör
Cader
ab € 96,84*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,04*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0768*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0937*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Cader
ab € 0,03977*
Zubehör
Cader
ab € 0,0483*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.