Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, Kern 200mm 19mm x 600m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-17258
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Kunststoffummantelt, geeignet für empfindliche Oberflächen und Kanten • Hohe Reib- und Schnittfestigkeit, daher auch für scharfkantige Packstücke geeignet • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Spleißfrei - kein Einreißen des Umreifungsbandes - sicherer Halt der Ladung
Weitere Informationen:
Bruchlast:
4750 N
Länge:
600 m
Bandsorte:
Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
Kunststoffummantelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
weiß
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 19mm x 600m, komposit umreifungsband, umreifungsband 19mm, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Polyesterband, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Kunststoffband, verpackungsband, kunstoffband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 68,18*
€ 81,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 67,49*
€ 80,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,41*
€ 75,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 54,57*
€ 64,94
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,54*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 263,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.