Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton für 1er Präsentkarton 1er 410x95x110-380 mm postgeprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Flaschen-Versandkarton 1er • DHL+UPS zertifiziert • Umverpackung für 1-er Flascheneinlage • Stabilisiert Inhalt beim Transport • Postgeprüfte Verpackung (PTZ geprüft) • Auf Wunsch auch für mehr als 3 Flaschen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
410 mm
Breite:
95 mm
Höhe:
110 mm
Kartontyp:
Präsentkarton
Pappenart:
Wellpappe
Flaschen:
1 Fl
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: geschenk-kartonagen, Flaschenverpackung, Flasche Verpackung, Postkartonagen, postgeprüft, Postkartons, 1er
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,68*
Zubehör
k.A.
ab € 1,07*
Zubehör
k.A.
ab € 90,93*
Zubehör
k.A.
ab € 93,46*
Zubehör
k.A.
ab € 93,35*
Zubehör
k.A.
ab € 94,11*
Zubehör
k.A.
ab € 71,74*
Zubehör
k.A.
ab € 82,39*
Zubehör
k.A.
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.