Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sizzle-Pak, Füllmaterial aus Papier in Streifen geschnitten natur 10kg #5730


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Sizzle-Pak - natur 10 kg • Das Füllmaterial, das sich perfekt an Ihre Produkte anpasst • Durch die einzigartige Struktur verschwindet auch der kleinste Zwischenraum • Wiederholt einsetzbar • Fixiert Ihre Produkte und fängt Stöße optimal ab • Antistatisch, leicht sauber und fast staubfrei • 100% recyclingfähig • Harmoniert farblich perfekt mit allen Geschenkboxen und Weinkassetten • Dekoratives Polstermittel
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
Papier
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierpolster, Papierpolstertreifen, Papierwolle, holzwolle natur 10 kg, geschenkfüllmaterial 10 kg, holzwolle, Dekowolle, Geschenkwolle, sizzlepak, Verpackungswolle, Packwolle, Schutzwolle, Dämpfungswolle, Füllwolle, Polsterwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,25*
€ 69,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,21*
€ 65,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,69*
€ 55,56
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,06*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,48*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.