Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODERN Präsentkarton blau 1er 355 x 90 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentkarton MODERN - blau • Platzsparend zu lagern, da im ungenutzten Zustand flach zuammengefalltet • Postgeprüft ( mit Umkarton) • Schnell einsatzbereit dank des einfachen Auseinanderfaltens • Wiederverschließbarer Deckel ermöglicht es, die Geschenkbox wiederzuverwenden • Dank des neutralen Designs ganzjährig zu verwenden • Bei 2'er und 3'er Kartons jeweils inklusive Flascheneinlage • Auf Wunsch auch für mehr als 3 Flaschen lieferbar • Auf Wunsch in anderen Designs lieferbar
Weitere Informationen:
Flaschen:
1 Fl
Länge:
355 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
blau
Material:
Wellpappe
Höhe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 90,96*
Zubehör
k.A.
ab € 93,24*
Zubehör
k.A.
ab € 92,90*
Zubehör
k.A.
ab € 92,26*
Zubehör
k.A.
ab € 78,58*
Zubehör
k.A.
ab € 84,22*
Zubehör
k.A.
ab € 46,86*
Zubehör
k.A.
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.