Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sizzle-Pak 10kg rot #5740


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8002551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Sizzle-Pak - rot 10 kg • Das Füllmaterial, das sich perfekt an Ihre Produkte anpasst • Durch die einzigartige Struktur verschwindet auch der kleinste Zwischenraum • Wiederholt einsetzbar • Fixiert Ihre Produkte und fängt Stöße optimal ab • Antistatisch, leicht sauber und fast staubfrei • 100% recyclingfähig • Harmoniert farblich perfekt mit allen Geschenkboxen und Weinkassetten • Dekoratives Polstermittel
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Nachhaltigkeit:
100 % recyclebar | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien
Gewicht:
10 kg
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: holzwolle rot 10kg, geschenkfüllmaterial rot, geschenkfüllmaterial 10 kg, sizzlepak, Verpackungswolle, Packwolle, Schutzwolle, Dämpfungswolle, Füllwolle, Polsterwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,72*
€ 138,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,17*
€ 138,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,65*
€ 130,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,26*
€ 109,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,06*
Zubehör
k.A.
ab € 2,96*
Zubehör
k.A.
ab € 3,50*
Zubehör
k.A.
ab € 2,95*
Zubehör
k.A.
ab € 1,19*
Zubehör
k.A.
ab € 1,08*
Zubehör
k.A.
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.