Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP Acrylatkleber 45my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13291
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014
EAN/GTIN:
     4042448029355
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 64014 PP transparent - 66 m Acrylat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • tesapack 64014 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie mit einer Arcylatdispersionsklebmasse. • Geräuscharmes Abrollen • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Problemlose manuelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten Versandschachteln • Eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich • Aufgrund der hohen Transparenz kann tesapack 64014 auch als Etikettenschutz eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Stärke:
45 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebeband Acrylatkleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, klebeband transparent, klebebänder transparent, Selbstklebebänder Acrylatkleber, selbstklebebänder transparent, packbänder transparent, Acrylatkleber, packband transparent, tesa64014, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,76*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,64*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,99*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 839,74*
Zubehör
k.A.
ab € 29,05*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.