Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl UNIVERSAL 400 ml, Spraydose


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-12879
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4034098424680
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Schneidöl-Spray UNIVERSAL • Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • Für leichte bis mittelschwere Anforderungen geeignet • Sorgt für saubere Schnittflächen und lange Standzeiten der Werkzeuge
Weitere Informationen:
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Sprühdose
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Schneidöl
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
2
€ 4,99*
ab € 5,57*
€ 7,68*
Lager 847
26
1
€ 4,99*
ab € 5,85*
€ 8,12*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,12*
€ 9,66
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Dose
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strenge
ab € 80,48*
Sonstiges
Strenge
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.