Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl Universal 10 l Kanister


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847V-13220
Hersteller:
     Strenge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Schneidöl- UNIVERSAL • Geeignet für die Bearbeitung von Eisen, Leicht- und Buntmetallen • Für leichte bis mittelschwere Anforderungen geeignet • Sorgt für saubere Schnittflächen und lange Standzeiten der Werkzeuge
Weitere Informationen:
Liter:
10 l
Gebindeform:
Kanister
Marke::
Strenge
Anwendungsbereich:
Maschinen | Oberflächen
Materialbeschaffenheit:
Metall
Produkteigenschaften:
Schneidöl
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Produktbeschaffenheit:
Aerosol

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Universalschneidöl, Werkzeugsprays, Abschneidsprays, Schneidölsprays, Schneidsprays, Pflegemittel, Öle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,53*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 107,61*
€ 128,06
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 105,08*
€ 125,05
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 101,98*
€ 121,36
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 101,91*
€ 121,27
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 84,53*
€ 100,59
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.