Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 260 Naturkautschukkleber stark 83my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12680
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband 260 transparent - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gute Klebkraft auch bei Feuchtigkeit und Temperaturen von etwa -20 °C bis kurzfristig 70 °C (nach verarbeiten bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung und Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) sowie besonders hohe Reißkraft (min. 88,5 N/cm) für einen starken Halt • Bestens geeignet, um schwere bis sehr schwere Kartonagen zuverlässig zu verschließen • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit, da sehr leise und besonders gleichmäßig leicht abzurollen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Die Oberfläche lässt sich sehr gut direkt bedrucken • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten • Für unterschiedliche Oberflächen geeignet, auch für schwierige Oberflächen
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
80 µm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pvc-band, pvc-band transparent, Naturkautschuk-Kleber, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, klebebänder transparent, klebeband transparent, packband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, 260, monta260, selbstklebebänder transparent, monta 260, PVC260, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,19*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.