| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-12178 Herst.-Nr.: 4100 EAN/GTIN: 4005800186271 |
| |
|
| | |
| tesapack 4100 PVC braun - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (47 N/cm) für einen starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Hersteller: | Tesa | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für mittelschweres Packgut | Stärke: | 65 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | bedruckbar | leise abrollend | Farbe: | braun | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, tesa4100, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 36 | | € 5,87* | ab € 2,73* | € 3,50* | | | | | 6 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,23* | | | | Lager 847 | | | | 48 | | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,25* | | | | | | 5 Tage | | | 36 | | € 9,50* | ab € 3,35* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|