Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m chamois
Klebeband tesapack Comfort 4100 50mm x 66m chamois
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041000023600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04100-00236-00
EAN/GTIN:
     4042448114242
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
  • für den Verschluss von mittelschweren Kartons
  • individuell einsetzbar
  • gleichmäßiges und geschmeidiges Abrollen durch geprägte Folie
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0424 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Gesamtdicke:
0,065 mm
Klebkraft:
2,2 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
75 %
Reißkraft:
47 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50mm x 66m, packband tesa, packband, 04100, 4100, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.