| |
|
| Artikel-Nr.: 847V-1001056 Herst.-Nr.: 4124 EAN/GTIN: 4005800070846 |
| |
|
| | |
| tesapack 4124 PVC transparent - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Robustes Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tesa | Rollentyp: | Handrolle | Anwendungsbereich: | für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | Stärke: | 65 µm | Länge: | 66 m | Trägermaterial: | PVC | Kleber: | Naturkautschuk | Produkteigenschaften: | bedruckbar | leise abrollend | Farbe: | transparent | Kern-Ø: | 3 Zoll | 76 mm | Klebebandtyp: | Packband | Selbstklebeband | Breite: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa packband klar, pvc-packband transparent, pvc packband, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, klebebänder transparent, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 6,43* | € 8,25* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 6,39* | € 9,63* | | | | | 17 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,62* | € 9,68* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 10,04* | | | | Lager 847 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 8,96* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 269,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|