Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack 4124 75mm x 66m farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband tesapack 4124 75mm x 66m farblos
Klebeband tesapack 4124 75mm x 66m farblos
Klebeband tesapack 4124 75mm x 66m farblos
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041240001800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800070846
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
  • für den Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons
  • feste Verklebung auf Well- und Vollpappe
  • hochwertiges Klebeband aus PVC-Folie
  • leicht und geräuscharm
  • universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
75 mm
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.425 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
farblos
Gesamtdicke:
0,065 mm
Klebkraft:
3,2 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
60 %
Reißkraft:
60 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PVC-Folie
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, 04124, 4124, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 8,10*
4
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 9,32*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,39*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,44*
5 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 194,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
ab € 47,11*
Zubehör
Strenge
ab € 27,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.