| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04124-00018-00 Herst.-Nr.: 04124-00018-00 EAN/GTIN: 4005800070846 |
| |
|
| | |
| tesapack 4124 PVC, 66m x 75mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 75 mm | Menge pro VE: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 24 | | € 5,87* | ab € 6,48* | € 8,13* | | | | | | | | 4 | | € 5,50* | ab € 7,05* | € 9,34* | | | | Lager 7223 | | | | 24 | | € 7,90* | ab € 6,38* | € 9,42* | | | | | | 16 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 9,47* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,45* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 226,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|