Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66mx75mm, Transp. FARBLOS, 66 M X75X0,065 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2817000075
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00018-00
EAN/GTIN:
     4005800070846
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

tesapack® 4124

tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse. Gleichmäßig und leise abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Transparent
Breite:
75 mm
Stärke:
65 µm
Träger:
PVC-Film
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, pvc-packband transparent 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, tesapack®, 4124, tesapack® 4124 PVC 66mx75mm Transp..tesapack 4124 PVC 66mx75mm Transp., Tesapack-4124, Tesa-4124, Verpackungsband, 041240001800, 04124-00018-00, tesapack® 4124
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 8,10*
4
€ 5,50*
ab € 7,03*
€ 9,32*
5 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 9,39*
Lager 8685
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 9,44*
4 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,22*
Zubehör
k.A.
ab € 47,19*
Zubehör
Strenge
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.