Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4313 Papier synthetischer Kautschuk-Kleber chamois 50mx75mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000978
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4313
EAN/GTIN:
     4005800109584
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa 4313 braun 50 m - Papier-Packband • Besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger • Silikonfrei imprägnierte Oberfläche • Synthesekautschukklebmasse • Hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss • Leicht abrollend • Ideal für die manuelle oder maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Synthesekautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Stärke:
107 µm
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
bedruckbar
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Papierklebeband | Selbstklebeband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband nopi braun, papier-klebeband tesa, papier packband, Kraftklebebänder, Oeko bänder, Umweltfreundliches Klebebänder, Oeko Klebebänder, Umweltfreundliches Klebeband, Kraftklebeband, Oeko Klebeband, Oeko Band, tesa4313, Papierbänder, Papierpackbänder, Papierband, Papierklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,60*
ab € 147,27*
€ 201,34008*
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,15*
€ 232,98*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 232,98*
€ 277,2462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,63016*
€ 267,30989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,73008*
€ 254,3388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,59016*
€ 243,46229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,15*
€ 225,0885
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 7,88125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,18*
Zubehör
k.A.
ab € 47,13*
Zubehör
Strenge
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.