| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4313-000 Herst.-Nr.: 04313-00013-00 EAN/GTIN: 4005800109584 |
| |
|
| | |
| tesa 4313 Papier-Packband mit hohem Tack: tesa 4313 besteht aus einem widerstandsfähigen Papierträger mit silikonfrei imprägnierter Oberfläche und einer Synthesekautschukklebmasse. Eigenschaften: - Extra hoher Klebmasseauftrag für einen deutlichen Kartonausriss beim entfernen.
(Wichtig für die Kontrolle, ob der Karton bereits geöffnet wurde.) - Sehr hohe Anfangsklebkraft für einen sofortigen Verschluss (Hi-Tack)
- Leicht abrollbar
- Handeinreißbar
- lösungsmittelfrei
Hauptanwendungen: - Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln
- Kann für eine Vielzahl von unterschiedlichen Kartonage-Qualitäten verwendet werden
- Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Breite: | 75 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 125 µm | Trägermaterial: | Papier | Klebemasse: | Synthesekautschuk | Reißkraft: | 60 N/cm | Reißdehnung: | 6 % | Klebkraft auf Stahl: | 9,5 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier-packband braun 75mmx50m, papier-klebeband tesa, papier klebeband, papier packband, papierklebeband, paketband, packband, verpackungsband, verpackung, paket, karton, umzug, umzugskarton, packbandabroller, tesa paketband, tesa packband, paketband dm, paketklebeband dm, paketband mit logo, 3M, tesa pack, packband transpare |
| | |
| |