Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4961 doppelseitig weiß Naturkautschukkleber 50 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000706
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4961
EAN/GTIN:
     4042448816412
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4961 - Doppelseitiges Klebeband • U. a. geeignet zum Ausrüsten von Kunststoffgegenständen, Schleifscheiben und -bändern; Endloskleben von Papier- und Folienbahnen • Hohe Scherfestigkeit, lässt sich leicht und sauber von nichtspaltenden Untergründen wieder entfernen • Temperaturbeständigkeit: +40 °C (langfristig), +110 °C (kurzfristig) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet . • Mittlere Feuchtigkeitsbeständigkeit • Alterungsbeständigkeit: mittel • Weichmacherbeständigkeit: mittel • Mittlere Chemikalienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4961
Länge:
50 m
Stärke:
205 µm
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
doppelseitig klebend | hohe Anfangsklebekraft | leicht ablösend | temperaturbeständig
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband 19mmx50m tesa, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Zweiseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebebänder, doppelseitiges Klebebänder, 2seitiges Klebeband, Zweiseitiges Klebeband, doppelseitiges Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 34,82*
16 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 36,45*
8 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 25,53*
€ 37,06*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 37,38*
Lager 847
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 42,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 80 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,7092* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 337,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.