Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Auffangwannen für 2à 1000l KCT Behälter 234x122,2x60,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8161028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
IBC-Auffangwannen für 2 x 1000 Liter KCT Behälter
Weitere Informationen:
Breite:
1222 mm
Tiefe:
2340 mm
Höhe:
608 mm
Ausführung:
PE-Gitterrost
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
1100 l
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | KTC geeignet
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, kunststoff auffangwanne 2 ibc, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, Gstofflagerung, Auffangbecken, Gstofflagerung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.469,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.644,96*
€ 1.957,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,10*
€ 1.933,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,19*
€ 1.851,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.515,11*
€ 1.802,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.469,64*
€ 1.748,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.