Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. AQUARIUS 6989 Rollenspender mit Restrollenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8120476
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
K.C. AQUARIUS 6989 - Rollenhandtuchspender • Ideal als berührungsloser Einzeltuchspender für KLEENEX und SCOTT Rollenhandtücher • Besonders geeignet für stark frequentierte Waschräume, z. B. in der Lebensmittelverarbeitung und in öffentlichen Bereichen • Die Restrollenfunktion gewährleistet einen 100% Verbrauch der Papierrollen • Wahlweise mit Druckknopf oder Schlüssel erhältlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Aquarius | Kimberly Clark
Höhe:
438 mm
Breite:
338 mm
Tiefe:
253 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Spendertyp:
Berührungsloser Spender | Manueller Spender | Rollenspender
Fassungsvermögen max.:
1 Ro
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, KCSpender, rollenpapierspender, K.C.Spender, KC-Spender, Kimberlyclarkspender, kc 6989, kc6989, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Falthandtuchspender, Einmalhandtuchspender, Falthandtuchspender, Papiertuchspender, Handtuchspender, KCSpender, kc6989, kc 6989, Kimberlyclarkspender, KC-Spender, K.C.Spender, tücherspender, rollenpapierspender, Papierspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Einmalhandtücherspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6692
ab € 64,73*
Zubehör
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
6691
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.