Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANTRAL Edelstahlspender für Seifen+Desinfektionsmittel 1200ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8113691
Hersteller:
     Santral
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
SANTRAL NSU 11 - 1,2l - Desinfektionsmittel-, Seifenspender • Herausnehmbarer Nachfüllbehälter mit Kunststoffpumpe • Aus geschliffenem Edelstahl mit Anti-Fingerprint-Beschichtung • Abschließbar • Mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle • Spülmaschinengeeignet • Einsatzbeispiele: Waschräume, Toiletten, Bäder, Pflege- und Untersuchungsräume, Küchen, Produktionsstätten, Eingangsbereiche
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ophardt
Marke::
Santral
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1,2 l
Material:
Edelstahl
Breite:
97 mm
Höhe:
333 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,14*
€ 234,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.