Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT Toilettensitzreiniger 6x400ml


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8110802
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5033848035113
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
SCOTT - Toilettensitzreiniger Spenderbeutel • Ideal, um den Toilettensitz nach oder vor dem Gebrauch hygienisch zu reinigen • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktinformationen • Der Spender 7135 gibt das transparente Spray in passenden Portionen ab
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Keramik | Kunststoff
Reinigungsmitteltyp:
WC-Reiniger
Produkteigenschaften:
alkoholisch | desinfizierend
Produktbeschaffenheit:
flüssig
Liter:
0,4 l
Gebindeform:
Spenderbeutel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
6
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 7,435*
€ 10,15667*
2 Tage
169
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 10,23*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Beutel
€ 7,50*
ab € 7,47334*
€ 10,44*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 7,01*
€ 10,50*
Lager 847
642
6
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 9,51834*
€ 12,71834*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 12,71834*
€ 15,13482
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,45834*
€ 14,82542
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,92834*
€ 14,19472
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,51834*
€ 11,32682
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 76,31004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.