Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria PaintPro 5 Drucksprüher 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24404
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436020584
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
GLORIA PaintPro 5 - 5l - Drucksprühgerät • Leistungsstarke Druckpumpe • Stabiler Kunststoff-Behälter • Flachstrahldüse aus Messing (80°) • Dichtungen aus widerstandsfähigem FKM • Verstärkte Kunststofflanze • Fußring für sicheren Stand • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontolle • 5 L Füllinhalt • Gesamtvolumen 7 L • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Tragriemen, schultertragbar • Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gloria
Sprühgerät:
Drucksprüher
Anwendungsbereich:
Industrie und Handwerk | Maler-Bedarf
Druckluft:
3 bar
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen max.:
5 l
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 32,92*
€ 43,49*
2 Tage
48
1
€ 5,50*
ab € 33,25*
€ 43,53*
6 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 32,75*
€ 43,57*
1
€ 4,00*
ab € 33,86*
€ 44,53*
Lager 847
3
1
€ 4,99*
ab € 42,71*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
726797.0000
ab € 3,59*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728194.0000
ab € 8,17*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728411.0000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.