Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA PaintPro 5 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
GLORIA PaintPro 5 5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109250936
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000105.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Das ölfeste Profi-Drucksprühgerät PaintPro 5 ist der beste Freund des Handwerkers - ein robuster Helfer, der für ein breites Einsatzspektrum ausgelegt ist: Tapeten lösen bei Renovierungsarbeiten, Ausbringen von lösungsmittelfreien Grundierungen (Tief- und Haftgrund) oder das Auftragen von sprühfähigen Holzschutzölen und lösemittelfreien Lasuren. Dank seiner umfangreichen Ausstattung bietet das 5 L fassende Modell PaintPro 5 ein Maximum an Komfort und Sicherheit - ein verstärktes Kunststoff-Sprührohr inklusive einer Messing-Flachstrahldüse mit einem Sprühwinkel von 90°, ein Fußring für einen sicheren Stand, eine Hochleistungspumpe sowie ein maximaler Betriebsdruck von 3 bar garantierten ein stets hervorragendes Arbeitsergebnis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck der Sprühpistole
Farbe
Fassungsvermögen
5 l
Geeignet für den Lacktyp
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Maximaler Betriebsdruck
3 bar
Ergonomischer Griff
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
726797.0000
ab € 3,60*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728194.0000
ab € 8,14*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728411.0000
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.