Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASAN UV30 Hautschutz mit UV-Schutz Lichtschutzfaktor 30 100ml Tube


Menge:  Tuben  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24328
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlotion
Handschutzlotion
Hautschutzemulsion
Hautschutzlotion
PEVASAN UV30 mit UV-Filter LF 30 - Hautschutz • Suspension zum Schutz der Haut vor UV-Belastungen durch technische Strahlungsquellen oder Sonneneinstrahlungen • Lichtschutzfaktor 30 - hoher Schutz vor UV-A, UV-B, UV-C • Mit hochwirksamen Radikalenfänger • Wasserfest • Schwach fettend, sehr gut einziehend • Silikonfrei, leicht parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan GEL
Anwendungsbereich:
UV-Belastungen/Sonneneinstrahlung | UV-Belastungen/technische Strahlungsquellen
Arbeitsstoffe:
UV-Strahlen
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkteigenschaften:
leicht fettend | parfümiert | silikonfrei | wasserfest
Produkttyp:
Hautschutz
Liter:
0,1 l
Gebindeform:
Tube
Weitere Suchbegriffe: Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, sun lotion lsf 30, handlotion, pevasan, UVSchutz, peva-san, UV-Schutz, Hautschutz, Hautpflege, Handcreme, Hautschutzlotionen, Skin care, Pflegelotionen, Handschutzlotionen, Handpflege, pevasan, UVSchutz, peva-san, Handpflege, Handschutzlotionen, Uvschutz, Hautschutz, Hautpflege, Handschutzcreme, Hautschutzlotionen, Skin care, Handschutzcreme, Skin care, Hautschutz, Hautpflege, Pflegelotionen, Sonnenschutzcreme, Handcreme,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 9.000 Tuben
Mindestbestellmenge: 3 Tuben
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Tuben
€ 6,61*
€ 7,87
pro Tube
ab 6 Tuben
€ 6,50*
€ 7,74
pro Tube
ab 15 Tuben
€ 6,13*
€ 7,29
pro Tube
ab 30 Tuben
€ 5,90*
€ 7,02
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 5,78*
€ 6,88
pro Tube
ab 9000 Tuben
€ 4,63*
€ 5,51
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.