| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-24159 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325506506 |
| |
|
| | |
| GLORIA Typ 89 - 1l - Drucksprüher • Kann mit Verlängerungsrohr (Länge 0,50m) ausgestattet werden • 1 L Füllinhalt • Gesamtvolumen 1,45l • Maximaler Betriebsdruck 3 bar • Fußring für sicheren Stand • Stabiler Kunststoff-Behälter • Ölfeste Ausführung • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen. • Sicherheitsventil • Highlight ist die verstellbarer Hohlkegeldüse mit schwenkbarem Düsenkopf • Diese erlaubt insbesondere das Sprühen in schwer zugänglichen Ecken und Winkeln Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gloria | Sprühgerät: | Drucksprüher | Anwendungsbereich: | Ausbringung von Bauchemikalien | Ausbringung von Chemikalien | Industrie und Handwerk | Maschinenreinigung und -konservierung | Fassungsvermögen max.: | 1 l | Druckluft: | 3 bar | Material: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, gloria haus und garten drucksprüher, drucksprüher, druckpumpzerstäuber 1 liter, Zerstäuber, Zersteuber, GLORIA, Ducksprühgeräte, Zersteuber, Ducksprühgeräte, Zerstäuber, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,79* | € 38,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,61* | € 39,45* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 29,5381* | € 39,4681* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 30,03* | € 40,99* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 32,69* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|