| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D036012 Herst.-Nr.: 000089.0000 EAN/GTIN: 4006325506506 |
| |
|
| | |
| Das GLORIA Spezial-Drucksprühgerät Typ 89 ist ein funktionsgerechter Drucksprüher mit einem Füllinhalt von einem Liter und einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar. Highlight ist die verstellbarer Düse mit schwenkbarem Düsenkopf, diese erlaubt insbesondere das Sprühen in schwer zugänglichen Ecken und Winkeln. Optional kann das Drucksprühgerät mit einem 0,5 m langen Verlängerungsrohr ausgestattet werden. Hinweise: Ölfest Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 1 l | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 28,67* | € 38,91* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,38* | € 39,28* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 29,2381* | € 39,7381* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 40,82* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 31,78* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|