Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23991 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027894144227 |
| | |
|
| | |
| PEVASAN Gel - Hautschutz • Alkoholisch-wässriges Gel mit Hamamelis-Extrakt • Schützt vor Hauterweichung unter Handschuhen und in Schuhen, bei mechanischer Belastung und Feuchtarbeit • Desinfizierend - wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (z. B. SARS-CoV-2, Norovirus, Rotavirus), wirksam gegen Polioviren • VAH-gelistet, HACCP bewertet • Mit feuchtigkeitsspendenden Stoffen und Pflegesubstanzen: Glycerin, D-Panthenol, Kamillenwirkstoff • Ohne Konservierungsstoffe (gem. EU-Verordnung) und Parfumöle • Nicht fettend, silikonfrei • BAuA-Reg. N-36653 - Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen Weitere Informationen: | | Hersteller: | Paul Voormann | Marke:: | PEVAsan GEL | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitsspendend | nicht fettend | silikonfrei | unparfümiert | GHS: | GHS02 | GHS07 | Genhinweis: | H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | GHSSIGNAL: | A | Gefahr/Achtung | Produkttyp: | Desinfektion | Liter: | 1 l | Gebindeform: | Hartflasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, feuchtigkeitsfluid, PevaSan, GelDesinfektion, Gel-Desinfektion, Handschuhschutz, Peva-San, Gel, Handcreme, Handschutz, Hautschutz, Handschuhträger, Hautpflege, Skin care, Pflegelotionen, Handschutzlotionen, Handpflege, Skin care, Hautschutz, Hautpflege, Skin care, Pflegelotionen, Handschuhträger, Handschutzcreme, Handschutz, Handcreme, Gel, PevaSan, Handschutzlotionen, Handschuhschutz, Handdesinfektion, Gel-Desinfektion, GelDesinfektion, Hautpflege, Handpflege, Peva-San, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,07* | € 10,83* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 8,19* | € 11,10* | | | | Lager 847 | | | | 2 | | pro Flasche | € 4,99* | ab € 10,07* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,07* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|