Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASEPT Händedesinfektionsmittel 1l Euronormflasche


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9165-148002
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     148002
EAN/GTIN:
     4027894144678
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion

Hygienisches und chirurgisches Händedesinfektionsmittel.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Schützt bei richtiger Anwendung vor Infektionskrankheiten durch gängige Krankheitserreger, zur hygienischen Händedesinfektion, zur chirurgischen Händedesinfektion. Wirkt bakterizi (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (z. B. SARS-CoV-2, Norovirus, Adenovirus, Rotavirus), wirksam gegen Polioviren. VAH-gelistet, Baua-Reg-Nr. N-85583 - Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets das Etikett- und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar│H319 Verursacht schwere Augenreizung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, desinfektionsmittel hand 1000 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Hautschutz, Pevasept, Peva Sept, Desinfektion, chirurgisch, hygienisch, bakterizid, levurozid, tuberkulozid, begrenzt virurzid Plus, Polioviren, VAH, VAH-gelistet, unparfümiert, ph-neutral, rückfettend, Rückfettung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,96* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Flaschen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Flasche
ab 30000 Flaschen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul Voormann
145002
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.