Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi Rollenhandtuchspender 25,6x33,5x 27,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23874
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899022356
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Maxi - Rollenhandtuchspender • Spender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff • Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt • Leicht zu befüllen und wartungsfrei • Lassen sich perfekt in jeden Waschraum integrieren • Abschließbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau | weiß
Spendertyp:
Manueller Spender | Rollenspender
Fassungsvermögen max.:
1 Ro
Breite:
256 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
275 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender zvg, handtuchspender, handtuchspender weiß, Papiertücherspender, rollenpapierspender, Rollenspender, Papiertuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Falthandtuchspender, Papiertücherspender, Falthandtuchspender, Papiertuchspender, Handtuchspender, Einmalhandtücherspender, tücherspender, Wandspender, Rollenspender, rollenpapierspender, Einmalhandtuchspender, Tuchspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Papierspender, Papiertuchspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
16463-00
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.