Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZETFORM Papierhandtücher 2lg hochweiß 22x32cm, 2500 St/Ktn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23583
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026899015518
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
ZETFORM - 22 x 32 cm -3-lagig - hochweiß - Papierhandtücher • Die hautsympathischen Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig • ZETFORM Papierhandtücher in hochwertiger Tissue-Qualität mit Punkt-zu-Punkt-Prägung • Die besonders hohe Saugfähigkeit sorgt für geringeren Verbrauch und somit geringere Kosten • Für Verwaltungen, der Gastronomie, pädagogischen Einrichtungen oder Werkstätten geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ZVG
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
Interfold | W-Faltung
Breite:
220 mm
Länge:
320 mm
Inhalt:
2500 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, zvg falthandtücher 3 lag, zvg falthandtuch, falthandtuch 3 lagig, Papiertücher, EinwegFalthandtücher, Papierhandtücher 3 lagig, Papierhandtuch, Einweg-Falthandtücher, Papiertuch, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Einmalhandtücher, Papiertücher, Waschtücher, Falthandtuch, Handtücher, Waschtuch, Einmaltücher, Handtuch, Papierhandtuch, Falthandtücher, Papiertuch, Papiertuch, Einweg-Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Papierhandtücher 3 lagig, Papierhandtücher, EinwegFalthandtücher, Falthandtücher, Papiertücher, Einmalhandtücher,
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
pro Karton
€ 8,50*
ab € 47,93*
€ 64,37*
Lager 847
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 51,98*
€ 69,37*
pro Paket
€ 6,49*
ab € 46,52*
€ 76,09*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,37*
€ 82,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,66*
€ 74,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
1 Paket enthält 1 Karton (ab € 51,98* pro Karton)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6945
ab € 19,81*
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 24,17*
Zubehör
Temca
121355
ab € 45,49*
Zubehör
Temca
121393
ab € 33,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.