Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVG Falthandtuchpapier weiss 3-lagig, Z-Falz 220x320mm, 2500 Blatt (Papiertücher)


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ZVG ZVG Falthandtuchpapier weiss 3-lagig, Z-Falz 220x320mm, 2500 Blatt (Papiertücher)
Artikeldetailsicht ZVG ZVG Falthandtuchpapier weiss 3-lagig, Z-Falz 220x320mm, 2500 Blatt (Papiertücher)
Artikeldetailsicht ZVG ZVG Falthandtuchpapier weiss 3-lagig, Z-Falz 220x320mm, 2500 Blatt (Papiertücher)
Artikel-Nr.:
     223-0666103
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     15536-01
EAN/GTIN:
     4026899015518
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

ZVG Falthandtuchpapier weiss 3-lagig, Z-Falz 220x320mm, 2500 Blatt (Papiertücher)

Wenn es auf praktische Hygiene ankommt, sind Produkte der ZVG® unentbehrlich. Ganz gleich, ob in Verwaltungen, der Gastronomie, Werkstätten, pädagogischen oder pflegenden Einrichtungen – für alle potentiellen Anwendungsbereiche bietet die ZVG® geeignete und sorgfältig aufeinander abgestimmte Hygieneprodukte.

Die hautsympathischen zetForm®-Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig. Die besonders hohe Saugfähigkeit der robusten Recycling- und der angenehm weichen Tissue-Qualitäten sorgt für ein erfrischendes Waschraumklima. Die Folge: reduzierter Verbrauch und sinkende Kosten.

  • weiche Tissue-Qualität
  • hochweiß
  • 3-lagig
  • sehr hohe Saugfähigkeit
  • hygienisches Händetrocknen
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung

Falz ist nicht gleich Falz
Die in den Waschräumen Europas eingesetzten Spendersysteme sind mit unterschiedlich gefalzten Einweg-Handtüchern bestückt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Falzart.

In unserem -Sortiment finden Sie mit Sicherheit das ideale Spendersystem.

Punkt-zu-Punkt-Prägung
In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden die einzelnen Lagen des Zellstofftuchs an vielen Punkten über die gesamte Fläche miteinander verklebt. So bilden die Lagen eine Einheit und werden äußerst reißfest. Dieses Verfahren kombiniert den Vorteil eines dicken Wischtuchs (Stabilität) mit dem eines mehrlagigen Tuchs (hohe Aufnahmefähigkeit).

Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Faltung:
Vollentfaltung (Interfold)
Farbe:
hochweiss
Abmessung:
ca. 22 x 32 cm (ausgebreitetes Tuch)
Lagen:
3-lagig
Verpackungseinheit:
2500 Tücher (20x125)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
53
pro Karton
€ 8,50*
ab € 48,10*
€ 64,13*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 51,66*
€ 69,11*
pro Paket
€ 6,49*
ab € 46,09*
€ 75,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 64,13*
€ 76,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 63,55*
€ 75,62
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,33*
€ 72,98
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 60,20*
€ 71,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 58,79*
€ 69,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 48,10*
€ 57,24
pro Karton
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6945
ab € 19,77*
Zubehör
Kimberly-Clark
7171
ab € 24,14*
Zubehör
Temca
121355
ab € 45,70*
Zubehör
Temca
121393
ab € 33,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.