| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23455 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325508425 |
| |
|
| | |
| GLORIA PRIMA 5 - 5l - Drucksprühgerät • Trageriemen, schultertragbar • Für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten und ist der Bestseller unter der Sprühgeräten. • Stabiler Kunststoff-Behälter • Leistungsstarke Druckpumpe • Verstellbare Messing-Hohlkegeldüse • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Messing-Sprühlanze • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle • 5 L Füllinhalt • Gesamtvolumen 7 L • Max. Betriebsdruck 3.0 bar • CE- Kennzeichnung • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen Weitere Informationen: | | Sprühgerät: | Drucksprüher | Anwendungsbereich: | Haus und Garten | Fassungsvermögen max.: | 5 l | Druckluft: | 3 bar | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher gloria-garten 5 liter, drucksprüher, gloria haus und garten drucksprüher, Zerstäuber, GLORIA, Zersteuber, Ducksprühgeräte, Zersteuber, GLORIA, Zerstäuber, |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,19* | € 27,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,38* | € 27,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,31* | € 27,65* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,89* | € 28,92* | | | | Lager 847 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,91* | € 37,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|