Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000080.0000 prima 5 Drucksprüher 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S012081
Herst.-Nr.:
     000080.0000
EAN/GTIN:
     4006325508425
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handlich, praktisch, preiswert – das Drucksprühgerät prima 5 eignet sich hervorragend für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten und ist der Bestseller unter der Sprühgeräten. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Liter, einer leistungsstarken Kunststoffpumpe sowie einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sorgt das Drucksprühgerät für beste Sprühergebnisse. Das Modell ist zudem mit einer Messing-Lanze inkl. Messing-Düse sowie einem integrierten Sicherheitsventil ausgestattet und ist bequem schultertragbar.
Features:
Der Klassiker unter den Sprühgeräten
Ideal für den Einsatz im kleinen – großen Garten
Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.80 kg
Fassungsvermögen:
5 l
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
Tragegurt
Produkt-Art:
Drucksprüher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
277
1
€ 4,79*
ab € 21,42*
€ 27,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 28,02*
1
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 28,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 28,54*
3 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 22,54*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706840.0000
ab € 3,55*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
706940.0000
ab € 6,91*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728144.0000
ab € 5,41*
Zubehör
GLORIA Haus- und Gartengeräte
728589.0000
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.