Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtücher Premium 1-lagig Zellstoff Z-Falz 25x23cm hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23432
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000883603530
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Papierhandtücher - 25 x 23 cm -1-lagig - hochweiß • Die Handtücher sind 1-lagigig und überzeugen durch ihr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern • Papierhandtücher für das anspruchsvolle hygienische Händetrocknen im Waschraum • Geringer Verbrauch dank des reißfesten, saugstarken Papiers in hochweiß - reduzierte Kosten, weniger Abfall
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fripa
Marke::
Fripa
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
1 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
5000 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lagig zz falz 25x23cm, fripa falthandtuch, falthandtuch v-falz, Handtücherpapiere, Einweg Papierhandtücher, Einweg Papierhandtuch, Papierhandtuch, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Handtuch, Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Handtücherpapiere, Einmalhandtücher, Papiertuch, Papiertücher, Falthandtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Einweg Papierhandtücher, Einweg Papierhandtücher, Waschtücher, Einweg Papierhandtuch, Papierhandtuch, Papierhandtücher, Einmalhandtücher, Falthandtücher, Handtuchpapier,
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,68*
€ 36,90*
1 Tag
98
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,73*
€ 36,92*
2 Tage
324
pro Packung
€ 5,95*
ab € 29,35*
€ 37,99*
1 Tag
83
pro Packung
€ 7,50*
ab € 27,84*
€ 38,00*
Lager 847
54
pro Packung
€ 4,99*
ab € 41,39*
€ 52,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,57*
€ 62,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,68*
€ 57,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Blätter (ab € 0,00828* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
988366
ab € 81,22*
Zubehör
Katrin
988113
ab € 38,22*
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,21*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,26*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,77*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,42*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,17*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,28*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
ab € 84,68*
Zubehör
Santral
HSU15E
ab € 143,00*
Zubehör
Santral
HSU15P
ab € 142,17*
Zubehör
Santral
HSU31E
ab € 151,13*
Zubehör
Santral
HSU31P
ab € 151,31*
Zubehör
Tork
ab € 56,55*
Zubehör
Tork
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.