Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Standascher rund mit Sieb ohne Metalleinsatz 30 l neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23132
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
wesco standaschenbecher silber
WESCO - 30 l - neusilber - Standascher mit Sieb • Sorgt für Sauberkeit • Stabile Ausführung • Mit Sieb und herausnehmbaren Aluminium Aschereinsatz • Standfester Kunststoffbodenring • H: 64 cm, B: 27 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Standascher
Fassungsvermögen max.:
30 l
Produkteigenschaften:
Einwurfschacht | freistehend
Material:
Aluminium | Stahl
Farbe:
silber
Höhe:
640 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher wesco, ascheiemer, Kippenbehälter, Aschenbecher, Ascher, Zigarettenabfallbehälter, Zigarettenabfallbehälter, Aschenbecher, Aschenbecher, Ascher, Standascher, ascheiemer, Kippenbehälter,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,22*
€ 128,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.