Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Standascher rund mit Sieb ohne Metalleinsatz 30 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23130
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher rund stahl
WESCO - 30 l - weiß - Standascher mit Sieb • Sorgt für Sauberkeit • Stabile Ausführung • Mit Sieb und herausnehmbaren Aluminium Aschereinsatz • Standfester Kunststoffbodenring • H: 64 cm, B: 27 cm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wesco
Marke::
Wesco
Abfallbehältertyp:
Standascher
Fassungsvermögen max.:
30 l
Produkteigenschaften:
Einwurfschacht | freistehend
Material:
Aluminium | Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
640 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher wesco, ascheeimer, Ascher, Aschenbecher, Kippenbehälter, Zigarettenabfallbehälter, Zigarettenabfallbehälter, Kippenbehälter, Aschenbecher, Standascher, Aschenbecher, ascheeimer, Ascher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.