Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASAN HRL Hautreinigungslotion 2l Softflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23062
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     080125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
PEVASAN HRL - Hautreiniger • Reinigungslotion für leichte Verschmutzungen • Geeignet, um Hände, Körper und Haare zu reinigen • Sehr gute Hautverträglichkeit • Hautschonend durch Zuckertenside • Rückfettend durch Glycerinderivate • pH-hautneutral, silikonfrei, parfümiert
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan HRL
Verschmutzungsart:
allgemeine Verschmutzungen
Verschmutzungsgrad:
leicht
Produkteigenschaften:
dermatologisch mit „sehr gut“ getestet | hautfreundlich | parfümiert | pH-neutral | rückfettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Lotion
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Büro und Verwaltung | leichten Lager- und Verpackungstätigkeiten | medizinischen Abteilungen und Pflegeeinrichtungen | nahrungsmittelverarbeitenden Gewerbe
Liter:
2 l
Gebindeform:
Softflasche
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger pevastar 2l, handreiniger pevastar, handreiniger, milde Hautreinigung, Seife Kanister 10l, Seife Kanister, Hautpflegemittel, PevasanHRL, Seife 10l, Pevasan-HRL, Hautreinigungslotionen, Hautschutz, Skin care, Hautreiniger, Intensivreiniger, Schmutzentferner, Handseifen, seifen, Schmutzentferner, milde Hautreinigung, Skin care, Hautpflegemittel, Hautreinigungslotionen, Seife 10l, Seife Kanister, Intensivreiniger, Pevasan-HRL, Hautreiniger, Hautschutz, Seife Kanister 10l, seifen, Hautreiniger, Handseifen,
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 13,90*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,93*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 10,15*
€ 13,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 13,99*
Lager 847
8
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 5,375* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.