Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne mit Rädern Kunststoff robust 2 Räder 80 l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22793
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Wertstofftonnen - 80-240 l - schwarz • Mit stabilen Rädern • Fassungsvermögen 80, 120 oder 240 Liter • Standfest • Robust • Leicht manövrierfähig • Aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
SULO
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter | Wertstoffsammler
Produkteigenschaften:
fahrbar | freistehend | Klappdeckel | Outdoor
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen max.:
80 l
Höhe:
920 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
516 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 80 l schwarz, abfalltonne, abfalltonnen kunststoff, Restmüllbehälter, Restmülltonne, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Wertstoffbehälter, Restmülltonne,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202327
ab € 3,15075*
Zubehör
k.A.
200544
ab € 31,4125*
Zubehör
k.A.
ab € 0,19752*
Zubehör
k.A.
202337
ab € 3,6483*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0410
ab € 0,38636*
Zubehör
SULO
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.