Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsitzkehrsaugmaschine TTE 1000 m.2 Seitenbesen 100cm ohne Batterie/Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-22586
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
aufsitzkehrmaschine stolzenberg
aufsitz kehrmaschine
TWIN TOP TT 1000 - Aufsitzkehrsaugmaschine • Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar • Aufsitzkehrsaugmaschine, 24 V Akkuantrieb • Geeignet für Sand und Feinstäube • Geeignet für Großschmutz in Extremanwendungen • Einsatzbereiche: Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Tiefgaragen, Verkaufsflächen, Teppiche • Antriebsart: 24 V, 900 W, 2 x 12 V, á 105 Ah Batterie • Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 600mm • Arbeitsbreite mit einem Besen: 800mm • Arbeitsbreite mit zwei Besen: 1000mm • Kraftübertragung: Kette • Theoretische Kehrleistung: 6000m² /h • Praktische Kehrleistung: 4200m² /h • Nettoreinigungsfläche bis: 8000m² • Schmutzbehälterinhalt: 70l • Abmessungen (L x B x H): 1190x790x1089mm • Gewicht: 160kg • Laufzeit in Stunden: bis zu 2,5Std. • Staubabsaugung: ja • Luftvolumen der Staubabsaugung: 600m³/h • Filterfläche : 3m² • Filterreinigung: elektrisch • Tandem-Roller-System (TRS) • Leistungsstarke Staubabsaugung • Geschwindigkeit: 6km/h • Steigungsfähigkeit : 20% • Auch auf Teppich einsetzbar • Sehr wendig • Kraftübertragung über Ketten • Verschiedenen Beborstungsvarianten • Einfacher Kehrwalzenwechsel • Differentialantrieb auf Hinterachse • Polyfilter • Motorischer Kehrwalzenantrieb: ja
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stolzenberg
Material:
PE | Stahl
Schmutzfangbehälter:
70 l
Arbeitsbreite:
1000 mm | 600 mm | 800 mm
Länge:
1190 mm
Breite:
790 mm
Höhe:
1089 mm
Flächenleistung:
4200 m²/h
Gewicht:
160 kg
Nettoreinigungsfläche:
8000 m²
Weitere Suchbegriffe: fegemaschinen, Kehrmaschinen, Kehrsaugmaschinen, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschinen, fegemaschinen, Kehrsaugmaschinen, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschinen, Kehrmaschinen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.159,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.576,01*
€ 9.015,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.472,33*
€ 8.892,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.241,81*
€ 8.617,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.159,25*
€ 8.519,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.